Entgraterklinge, Typ: N10

Artikel-Nr.: 839010 N10
Netto: 2,48 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.417 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 2,6 mm
ganze Länge 25 mm
Werkstoff HSS-E
Typ N10
einsetzbar rechts
zum Entgraten von abrasive Kunststoffe, rostfreie Stähle, höchste Standzeit
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 839010 N10
EAN / GTIN 7290005392603
Herstellernummer BN1310

Beschreibung

Hinweis:

Klingen des Typs N sind nur nutzbar mit folgenden Werkzeugen der Nr: 839150; 839120; 839140; 839170 und 839890.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb