Entgraterklinge, TiN-beschichtet S150

Artikel-Nr.: 838530 S150
Netto: 4,41 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 3,2 mm
ganze Länge 43 mm
Werkstoff HSS
Typ S150
einsetzbar rechts
zum Entgraten von Stahl, Alu, Kunststoff, schlanke Schneide
Beschichtung TiN
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 838530 S150
EAN / GTIN 7290003239504
Herstellernummer BK3112

Beschreibung

Hinweis:

Klingen des Typs S sind nur nutzbar mit folgenden Werkzeugen der Nr: 838350; 838400; 838410; 838420; und 838430.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb