Entgraterklinge, Typ: S20

Artikel-Nr.: 838510 S20
Netto: 1,86 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14.034 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 3,2 mm
ganze Länge 48 mm
Werkstoff HSS
Typ S20
einsetzbar rechts+links
zum Entgraten von Messing, Guss
Kennung (Oberfläche) blank
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 838510 S20
EAN / GTIN 7290003234974
Herstellernummer BS2010

Beschreibung

Hinweis:

Klingen des Typs S sind nur nutzbar mit folgenden Werkzeugen der Nr: 838350; 838400; 838410; 838420; und 838430.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb