Dreikant-Hohlschaber 100 mm

Artikel-Nr.: 836010 100
Netto: 4,79 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
311 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Klingenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 8350 C
    Klingenlänge 100 mm
    Klingenbreite 14 mm
    ganze Länge 200 mm
    Ausführung Griff Holzheft lackiert
    Werkstoff Griff Holz
    Werkstoff Klinge Chrom-Vanadium-Stahl
    Produktart Schaber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 836010 100
    EAN / GTIN 4049002006791
    Herstellernummer R462 200 0

    Beschreibung

    Ausführung:

    Dreikant-Hohlprofilklinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Holzheft lackiert.

    Norm:

    DIN 8350 C

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb