• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Weichschaumeinlagen f.Nr. 721/20/3 QUICK, 721QR/20/3/1 QUICK L.547mm B.59mm H.45mm

Artikel-Nr.: 83580724
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 24,17 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 83580724
Kopieren
EAN / GTIN 4018754283170
Kopieren
Herstellernummer 83580724
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • passgenaue, chemikalienbeständige PE-Hartschaumeinlage

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 45 mm
  • Länge mm (L): 547 mm
  • passend zu Nr.: 721/20/3 QUICK, 721QR/20/3/1 QUICK
  • Breite mm (b): 59 mm

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb