• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Teleskop-Inspektionsspiegel 55 mm

Artikel-Nr.: 834B.RTI
Netto: 40,87 €
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 834B.RTI
EAN / GTIN 3662424036217
Herstellernummer 834B.RTI
L-Nummer L60130 8021

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit LED hinterleuchteter Spiegel für eine bessere Einsicht in dunklen Bereichen
  • Kratzfeste Scheibe aus Glas
  • Glas mit Kunststoffeinfassung für besseren Schutz der Werkstücke und längere Lebensdauer der Scheibe
  • Gelenk leicht mit Schraube verstellbar und blockierbar
  • Ergonomischer und lösungsmittelbeständiger Kunststoffgriff
  • Max. Länge 850 mm

Merkmal:

  • d [mm]: 55
  • L [mm]: 955
  • Gewicht in Gramm: 78

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb