{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stempel-⌀ (Loch-⌀) | 50,5 mm | |
für metrisches Gewinde nach DIN EN 60423 | M50×1,5 | |
Druckschraube | M 20×1,5×70 | |
vorzubohrender Loch-⌀ | 21 mm | |
Schlüsselweite der Druckschraube | 30 mm | |
für Materialstärke (Blech St 37) | 3 mm | |
für Nirostastahlbleche je nach Festigkeit bis | 2 mm | |
Produktart | Lochwerkzeug |
Artikelnummer | 834160 50,5 | |
EAN / GTIN | 2050000995668 | |
Herstellernummer | 834160 50,5 |