Rund-Blechlocher ohne Kugel-Drucklager 40,5 mm

Artikel-Nr.: 834000 40,5
Netto: 49,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stempel-⌀ (Loch-⌀) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stempel-⌀ (Loch-⌀) 40,5 mm
für metrisches Gewinde nach DIN EN 60423 M40×1,5
Druckschraube M16×1,5×70
vorzubohrender Loch-⌀ 17 mm
Schlüsselweite der Druckschraube 24 mm
für Materialstärke (Blech St 37) 2,5 mm
für Nirostastahlbleche je nach Festigkeit bis 1,75 mm
Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 834000 40,5
EAN / GTIN 2050000996559
Herstellernummer 834000 40,5

Beschreibung

Ausführung:

Bestehend aus der Matrize, dem Stempel und der Druckschraube.
Ohne Kugel-Drucklager.

Verwendung:

Zum Stanzen der unterschiedlichsten Materialien wie Stahlblech, V2A-Blech, Alu-Blech, Kupfer-Blech usw. Besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen (z. B. große Blechtafeln, Schaltschränke, Sicherungskästen, Verteilerdosen, Armaturentafeln, Spültischbecken, Karosserien usw.). Für Rohrbearbeitung nicht geeignet. Druckschraube und Matrize beim Arbeiten unbedingt einfetten.
Betätigung:
a) mittels Schraubenschlüssel.
b) mittels Handhydraulik Nr. 834655 Gr. 1.
c) mittels Hydraulik-Handpumpe Nr. 834700. Ab ⌀ 50 ist die Verwendung der Hydraulik-Handpumpe zu empfehlen.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, brüniert.

Hinweis:

  • Bei Betätigung mittels Hydraulikgeräten die Druckschraube gegen Zugbolzen Nr. 834070 (Sonderzubehör) austauschen.
  • Gr. 32 und 35 zum Lochen von Nirosta-Spültischen, um 1/2 Zoll-Spültischbatterien zu befestigen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb