Beschreibung:
Die GRAFIKKLINGE NR. 834 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 36,5 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark.
Die GRAFIKKLINGE NR. 834 ist unter der Bestellnummer 834.65 im Sicherheitsspender zu 100 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: GRAFIX 501, TRIMMEX SIMPLASTO, TRIMMEX CUTTOGRAF.
- Klingen-Facetten:
2-fach
Klingeneigenschaften:
1-fach nutzbare Klinge
Merkmal:
- Klingenform Skalpellklinge
- Anzahl Lochung Klinge: 2-Lochklinge
- Basismaterial: Stahl
- Klinge rostfrei: nein
- Klingenschliff: Spezialschliff
- Klingen-Facetten: 2-fach
- Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
- Anzahl Schneiden: 1
- Schneidkanten: 1-fach nutzbar