• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MecaTorque Drehmomentgriff voreingestellt, ohne Skala, für Wechselklingen PB 215, zertifiziert +/- 6%

Artikel-Nr.: 8314.A 0.6 Nm
Netto: 85,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8314.A 0.6 Nm
EAN / GTIN 7610733251155
Herstellernummer PB 8314.A 0.6 Nm

Beschreibung

Beschreibung:

  • MecaTorque Drehmomentschraubendreher voreingestellt, ohne Skala
  • für Arbeiten mit gleichem Drehmoment in industriellen Bereichen wie Montage oder Zerspanung
  • für Wechselklingen PB 215, Drehmomentbereiche 0.4–2.0 Nm oder 1.0–5.0 Nm
  • 2-Komponenten Griff mit weichem Mantel, angenehme Handhabung
  • automatisches Auslösen, unterstützt durch hör- und spürbaren Klick
  • Einstellen eines anderen Werts im vorgegebeben Bereich mit Hilfe eines Prüfgerätes und Schlüssels möglich
  • Garantie für Drehmomentgriffe, 3 Jahre ab Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler
  • Kalibrieren, gegebenenfalls justieren nach 5'000 Klicks oder jährlich empfohlen
  • Kalibration über akkreditierte Prüfstelle oder Hersteller empfohlen

Merkmal:

  • Farbe: dunkelgrau
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb