• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter fuer Gewindebohrer M12

Artikel-Nr.: 830A.10
Netto: 69,59 €
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
    Produktart Gewindeschneidfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 830A.10
    EAN / GTIN 3148512064992
    Herstellernummer 830A.10
    L-Nummer L60130 1128

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Knarre mit Rechts- und Linksgang
    • Blockierstellung
    • verchromt, poliert

    Merkmal:

    • d [mm]: 25,5
    • L [mm]: 105
    • max. Spannweite [mm]: 8
    • min. Spannweite [mm]: 8
    • Für Gewindebohrer: M12
    • mit Innengewinde: M12
    • Gewicht in Gramm: 312

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb