• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel 6-Kant 36mm SR

Artikel-Nr.: 82H.36SR
Netto: 407,67 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 82H.36SR
EAN / GTIN 3148518703307
Herstellernummer 82H.36SR
L-Nummer L60130 10057

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [mm]: 36,0
  • D [mm]: 34
  • H [mm]: 128
  • L [mm]: 294
  • L1 [mm]: 40
  • Gewicht in Gramm: 2900

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb