• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel funkenfrei kurz 23 mm

Artikel-Nr.: 82H.23SR
Netto: 143,14 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 82H.23SR
EAN / GTIN 3148518702843
Herstellernummer 82H.23SR
L-Nummer L60130 8064

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [mm]: 23,0
  • D [mm]: 21
  • H [mm]: 79
  • L [mm]: 189
  • L1 [mm]: 35
  • Gewicht in Gramm: 725

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.