• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel funkenfrei kurz 16 mm

Artikel-Nr.: 82H.16SR
Netto: 97,86 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 82H.16SR
EAN / GTIN 3148518702256
Herstellernummer 82H.16SR
L-Nummer L60130 7657

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [mm]: 16,0
  • D [mm]: 14
  • H [mm]: 63
  • L [mm]: 162
  • L1 [mm]: 25
  • Gewicht in Gramm: 300

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.