• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher ∙ mit T-Griff ∙ Innen TORX® Profil ∙ SW T30

Artikel-Nr.: 828LG-T30
Netto: 15,25 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 828LG-T30
EAN / GTIN 4000896116638
Herstellernummer 828LG-T30
L-Nummer L60140 2960

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Aus- und Einbau der Scheinwerfer an AUDI A4 Bj. 2004 →
und zum Verschrauben der Kotflügel an BMW E46
  • Extralange Ausführung
  • Rundklinge
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T30
  • Abmessungen / Länge: 316 mm
  • Länge l1: 290 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb