• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher ∙ mit T-Griff ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 4 mm

Artikel-Nr.: 828-4
Netto: 7,40 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 828-4
EAN / GTIN 4000896034192
Herstellernummer 828-4
L-Nummer L60140 23

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sechskant-Klinge
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 4 mm
  • Abmessungen / Länge: 176 mm
  • Länge l1: 150 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb