Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kupferrohr-Biegezange, für Rohr-Außen-⌀: 14mm

Artikel-Nr.: 821300 14

Variante und Stückzahl wählen

für Rohr-Außen-⌀ (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Rohr-Außen-⌀ 14 mm
Biegeradius (Mitte Rohr) 42 mm
Produktart Biegeapparat

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 821300 14
EAN / GTIN 3521742511144
Herstellernummer 251114
Hersteller/verantwortliche Person VIRAX, 39 QUAI DE LA MARNE BP 197, 51206 EPERNAY Cedex, Frankreich, www.virax.com

Beschreibung

Ausführung:

Biegewinkel bis 180° bei kleinstmöglichem Radius ohne Deformierung des Rohres. Biegesegment mit Gradeinstellung.
Kräftige Form, aus Stahl geschmiedet; kadmiert.

Verwendung:

Zum Biegen von weichen Kupferrohren. Da die Zange auch mitten am Rohr angesetzt werden kann, lassen sich übergangslos und ohne Ansatz Gegenbögen in alle Richtungen biegen.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb