Handrohrbieger-Satz hydraulisch

Artikel-Nr.: 821250
Netto: 1.017,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
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
    Gewicht 6,2 kg
    Anzahl Biegesegmente 7
    für Rohr-Außen-⌀ 10; 12; 14; 15; 18; 20; 22 mm
    maximaler Biegewinkel 90 Grad
    Verpackung Kunststoffbox
    Produktart Biegeapparat

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 821250
    EAN / GTIN 4017981245616
    Herstellernummer 4635230

    Beschreibung

    Ausführung:

    Für weiche Kupferrohre nach EN 1057 bis 22 mm (auch wärmeisoliert), sowie Präzisionsstahlrohre nach EN 10305-3 (DIN 2394) bis 18×1,5 mm. Mit hydraulischem Antrieb für geringen Kraftaufwand. Biegewinkel bis 90°.

    Lieferumfang:

    Hydraulisches Biegewerkzeug, 7 Biegesegmente, 3 Gegenhalter, Kunststoffbox.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb