Einhand-Rohrbieger-Set im Stahlblechkasten

Artikel-Nr.: 821200
Netto: 306,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
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
    Biegeradius (Mitte Rohr) 36 mm; 55 mm; 72 mm; 86 mm
    Anzahl Biegesegmente 4
    Anzahl Biegeantriebe 1
    maximaler Biegewinkel 180 Grad
    Werkstoff Biegeantrieb Alu-Druckguss
    Produktart Biegeapparat

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 821200
    EAN / GTIN 4044942026359
    Herstellernummer 153025 A

    Beschreibung

    Ausführung:

    Robuster Biegeantrieb aus Alu-Druckguss mit mechanischem Zahnstangenvorschub (Schnellvorschub und Schnellrücklauf), einem Universal-Gleitstückträger inklusive Gleitstück und Biegesegmenten aus glasfaserverstärktem Polyamid. Biegewinkel bis 180° möglich.

    Verwendung:

    Zum Biegen von weichen, ummantelten Kupferrohren, ummantelte Stahlrohre des Pressfitting-Systems mapress C-Stahl, Präzisionsstahlrohre DIN 2391 − 2394 weich, blank oder ummantelt sowie Verbundrohre der Pressfitting-Systeme.

    Inhalt:

    Biegeantrieb: 1 St.
    Universalgleitstück: 1 St.
    Je 1 Biegesegment für Rohr-Außen-⌀: Gr. 12; 15; 18; 22 mm
    Biegeradius (Mitte Rohr): Gr. 36; 55; 72; 86 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb