Tragkasten aus Stahlblech für Gewindeschneidkluppe „Central“ C1.1/4

Artikel-Nr.: 820620 C1.1/4
Rabatt
141,01 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 96,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 430 mm
Breite 195 mm
Höhe 90 mm
Anzahl einsetzbare Schneidköpfe max. 7
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 820620 C1.1/4
EAN / GTIN 4044942048177
Herstellernummer 479800 A

Beschreibung

Passend für:

Ratschen-Gewindeschneidkluppen Nr. 820300 / 820310.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb