Ausführung:
Schneller Schneidkopfwechsel durch einfaches Einstecken in den Knarrenkopf mit Schnellverriegelung. Schneidköpfe mit langer Rohrführung und genau eingestellten Schneidbacken. Die Schneidbacken sind besonders verschleißfest und austauschbar. Ratsche umschaltbar für Rechts- oder Linksgang. Mit umgedrehten Schneidbacken auch zum Gewindeschneiden bis dicht an die Wand (an kurzen, bereits installierten Rohrstutzen) geeignet. Nicht geeignet für VA-Rohre.
Verwendung:
Als handliche und leichte Kluppe zum Mitnehmen auf Baustellen. Der kleine Kopf-⌀ ermöglicht das Arbeiten an engen Stellen.
Passend für:
Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN 10226 konisch 1:16.
Inhalt:
dazugehörende Schneidköpfe je 1 St.
(für Whitworth-Rohrgewinde): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 Zoll
Ratschenarm: 1 St.
Hinweis:
Folgende Teile sind auf Anfrage auch einzeln erhältlich:
- Ratschenarm.
- komplette Schneidköpfe mit Backen, sowie Ersatzbacken.
Bei Bestellung bitte gewünschte Größe angeben.