• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunstharzgebundene Diamantscheiben für den Spanflächenschliff (Brustschliff) 125 x 12 x 32 mm 3 - 1,8 X V15

Artikel-Nr.: 820013
Netto: 255,89 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 820013
EAN / GTIN 9003178200136
Herstellernummer 820013

Beschreibung

Beschreibung:

Tyrolit bietet Ihnen ein breites Sortiment an Werkzeugen, abgestimmt auf diverse Schleifmaschinen für enge bzw. weite Zahnteilungen durch angepasste Belagstärken und Trägerkörperformen. Somit lassen sich perfekte Oberflächengeometrien erzielen. Sie erhalten dieses Produkt für alle gängigen Schärfautomaten in den Durchmessern 100 - 200 mm.

Merkmal:

  • Form: 4B9 00348A SCHLEIFTELLER
  • Korngröße: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 3 - 1,8 X V15
  • Abmessung (D x T x H): 125 x 12 x 32 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 12 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkstoffeignung: Hartmetall

Vorteil:

  • Hohe Standzeit
  • Optimale Trägerkörperformen für enge Zahnteilungen
  • Beste Schneidenqualität

Verwendung:

  • Für den Spanflächenschliff (Brustschliff) auf Hartmetall

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb