• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SwissGrip Steckschlüssel-Schraubendreher für Sechskantschrauben

Artikel-Nr.: 8200.7 100
Netto: 12,48 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8200.7 100
EAN / GTIN 7610733068524
Herstellernummer PB 8200.7-100
L-Nummer L60060 1302

Beschreibung

Beschreibung:

  • SwissGrip Steckschlüssel-Schraubendreher
  • für Sechskant-Schrauben
  • gewölbter Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung
  • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Für Metallschrauben M: 4 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 205 mm
  • Klingenlänge: 100 mm
  • Profil: für Aussen-Sechskantschrauben

    Services & Produktberater

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.