Kunststoffrohrschere, für ⌀ bis: 42mm

Artikel-Nr.: 819670 42
Netto: 59,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ⌀ bis (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ⌀ bis 42 mm
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 819670 42
EAN / GTIN 4045197675873
Herstellernummer 819670 42

Beschreibung

Ausführung:

Scheren zum leichten Schneiden von Kunststoffrohren. Breite Rohrauflage für rechtwinkligen Schnitt. Auswechselbare, speziell gehärtete Messer.
Scherenkörper aus ergonomischem Magnesium-Druckguss mit gummierten Griffen. Zwangsgeführter Schneidvorschub durch konstruktive Einheit von Zahnstange und Schneide. Die Schneide hat eine PTFE-Antihaftbeschichtung und dadurch hervorragende Gleiteigenschaften. Werkzeugloser Messerwechsel möglich durch Schnellwechselsystem.

Verwendung:

Zum Trennen von PE-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. (Bei sehr geringen Wandstärken nur bedingt möglich.) Besonders geeignet zur Vorbereitung zum Muffenschweißen. Kunststoffrohrschere für leichtes Schneiden.

Hinweis:

Schlauchscheren siehe Nr. 769940, 769960 und 769980.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb