• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SwissGrip Stubby Schraubendreher für Phillips-Schrauben

Artikel-Nr.: 8195.0 25
Netto: 6,94 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8195.0 25
EAN / GTIN 7610733251322
Herstellernummer PB 8195.0-25
L-Nummer L60060 2714

Beschreibung

Beschreibung:

  • SwissGrip Stubby Schraubendreher
  • für Phillips-Schrauben
  • kurzer Griff und kurze Klinge, ideal bei engen Platzverhältnissen
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung
  • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte

Merkmal:

  • Durchmesser: 4 mm
  • Für Metallschrauben M: 1.6-2 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 75 mm
  • Klingenlänge: 25 mm
  • Phillips Schraubengrösse: 0
  • Profil: für Phillips-Schrauben

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb