Rohrabschneider INOX (VA) / Kupfer

Artikel-Nr.: 819475
Preis pro 1 Stück
Netto: 119,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
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
Schneidrädchen-⌀ 22 mm
Schneidrädchen Breite 8 mm
Schneidrädchen Bohrung 8 mm
für Rohr-Außen-⌀ 6 mm - 65 mm
Produktart Rohrabschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 819475
EAN / GTIN 095691318039
Herstellernummer 31803
Hersteller RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Bauweise für höchste Beanspruchungen und präzise Schnitte mittels 6 bzw. 12 Führungsrollen. Extrem schnelles und kraftsparendes Arbeiten durch kugelgelagerte Führungsrollen und Schneidrad. Inklusive Ersatz-Schneidrädchen.

Verwendung:

Speziell zum Trennen von VA- und verzinkten C-Stahl-Rohren (bis 3 mm Wandstärke), aber auch von Alu- und Kupfer-Rohren.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb