{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | TubiX | |
Schneidrädchen-⌀ | 20 mm | |
Schneidrädchen Breite | 6,2 mm | |
Schneidrädchen Bohrung | 7,8 mm | |
für Rohr-Außen-⌀ | 6 mm - 35 mm | |
Länge | 180 mm | |
Breite | 65 mm | |
Höhe | 40 mm | |
Gewicht | 375 g | |
Produktart | Rohrabschneider |
Artikelnummer | 818380 35 | |
EAN / GTIN | 4003773084907 | |
Herstellernummer | 90 31 02 BK |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Rohrabschneider TubiX®, mit Schnellverstellung, für ⌀ bis: 35mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
458 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
328 Stück sofort lieferbar
|
|
Schneidrädchen Bohrung | 7,8 mm | 4,85 mm | 5 mm |
Schneidrädchen Breite | 6,2 mm | 6,2 mm | 5 mm |
Schneidrädchen-⌀ | 20 mm | 19 mm | 20 mm |
für Rohr-Außen-⌀ | 6 mm - 35 mm | 3 mm - 35 mm | 3 mm - 35 mm |
Produktart | Rohrabschneider | Rohrabschneider | Rohrabschneider |