Ersatz-Schneidrädchen für Stahlrohre 2 Zoll

Artikel-Nr.: 815230 2
Netto: 8,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Rohrabschneider (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrädchen-⌀ 31 mm
Schneidrädchen Breite 19 mm
Schneidrädchen Bohrung 9 mm
Produktart Schneidrad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 815230 2
EAN / GTIN 4045197382481
Herstellernummer 815230 2

Beschreibung

Passend für:

Für Rohrabschneider Nr. 815030.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb