• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUNORM MULTISAFE mit Trapezklinge 5232, 1 im Einzelkarton

Artikel-Nr.: 8152.02
Netto: 12,59 €
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
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8152.02
EAN / GTIN 4002632920905
Herstellernummer 8152.02
L-Nummer L60170 831

Beschreibung

Beschreibung:

Einfach Heavy Metal. Mit Trapezklinge.
Das aus Zink gefertigte SECUNORM MULTISAFE ist ein „Evergreen“. Aufgrund seiner schnörkellosen und stabilen Bauweise verfügt es über ein enormes Durchhaltevermögen. Dank seines großen Klingenaustritts können Sie mit ihm alle gängigen Materialien schneiden. Oder Sie rüsten Ihr Sicherheitsmesser bei Bedarf um – mit einer unserer vielen optionalen Klingen.
  • Basismaterial:
    Zink
  • Robuste Bauweise
    Wie Sie sehen und fühlen, ist das SECUNORM MULTISAFE äußerst stabil. Und flexibel, da Sie eine große Zahl von Klingenformen verwenden können. Das Produkt eignet sich damit für so gut wie jede Schnittart.
  • Aus Vollmetall
    Das SECUNORM MULTISAFE ist ein Werkzeug wie aus einem Guss. Zink-Druckguss, um genau zu sein. Für bestimmte Branchen gibt es das Produkt auch unlackiert.
  • Schieber oben
    Mit links oder rechts, fragen Sie? Links und rechts, lautet die Antwort! Denn der metallene Schieber befindet sich oben auf dem Griff. Und ist so für jeden Daumen leicht bedienbar.
  • 2-fach nutzbare Klinge
    Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.
  • Öse zum Befestigen
    Beim Klassiker SECUNORM MULTISAFE sind Sie seit jeher eine Öse gewohnt. Damit Sie Ihr Schneidwerkzeug immer einfach und sicher befestigen können.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Karton: bis 3-lagig
    Klebeband
    Kunststoffumreifungen
    Rollenware abschwarten
    Textil
    Gummi

Merkmal:

  • Griff: 1-Seiten-Schieber
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Hohe Sicherheit (SECUNORM)
  • Sicherheitstechnik II: Automatischer Klingenrückzug
  • Transportsicherung: nein
  • Auslöser: Daumen
  • Ergonomie: Ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 22 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 3-lagig, Karton: bis 2-lagig, Karton: 1-lagig, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Rollenware abschwarten, Textil, Gummi, Leder, PVC-Bodenbelag, Filz, Vliesstoff, Auslegeware
  • Abriebeigenschaften: Höchster Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Zink
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 5232.70
  • Klingenaustrittslänge (max): 25 mm
  • Optionale Klinge: 5233.70, 65232.70, 165232.70, 610.70, 56.70, 5634.70, 60.70
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Trapezklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 2-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: nein
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb