• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schublade 700 x 530 x 120mm f.98VA/6; 98VA/7

Artikel-Nr.: 81492120
Netto: 180,32 €
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
    Produktart Schublade

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 81492120
    EAN / GTIN 4018754263127
    Herstellernummer 81492120
    L-Nummer L60010 6347

    Beschreibung

    Merkmal:

    • für Nr.: 98VA/6; 98VA/7
    • Gr.: 120SI
    • Höhe mm (h): 120 mm
    • Länge mm (L): 700 mm
    • Gewicht kg: 5.000 kg
    • Breite mm (b): 530 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb