• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schublade 700 x 530 x 80mm f.98VA/6; 98VA/7; 98VA/8

Artikel-Nr.: 81492080
Netto: 175,52 €
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
Produktart Schublade

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 81492080
EAN / GTIN 4018754263110
Herstellernummer 81492080
L-Nummer L60010 6346

Beschreibung

Merkmal:

  • für Nr.: 98VA/6; 98VA/7; 98VA/8
  • Gr.: 80SI
  • Höhe mm (h): 80 mm
  • Länge mm (L): 700 mm
  • Gewicht kg: 4.390 kg
  • Breite mm (b): 530 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb