• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Basaltstäbe-Sortiment Runposticks, 19-teilig, Anzahl Stäbe: 10

Artikel-Nr.: 814877 10
Netto: 196,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Stäbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Stäbe 10
Produktart Kabeleinzugwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 814877 10
EAN / GTIN 9120045473100
Herstellernummer 10020

Beschreibung

Ausführung:

Biegsame Basaltstäbe von jeweils 1 m Länge mit beidseitigem Edelstahl-Gewinde. Durch Verschrauben der Stäbe kann die Länge individuell bestimmt werden.

Verwendung:

Ideal bei Arbeiten außerhalb eines Rohres z.B. in abgehängten Decken oder im Trockenbau.

Lieferumfang:

10 Basaltstäbe á 1 m Länge (5×⌀ 7,5 mm (rot / hart), 3×⌀ 5,5 mm (schwarz / mittelhart), 2×⌀ 4,5 mm (gelb / weich), 1 flexible Führungsspitze, 1 extra starker Magnet, 1 Kugelkette, 1 Ösenkopf mit Ring, 1 Fanghaken, 1 Gewindeadapter, 1 Edelstahl-Spezialgleithaken, 1 LED-Lampe, 1 Textiltasche.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb