Kabeleinziehband-Glasfaser-Kati® Blitz compact in Kunststoff-Box, Bandlänge: 20m

Artikel-Nr.: 814870 20
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 229,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bandlänge 20 m
Belastung Einziehband maximal 5 kN
Belastung Verbindung Einziehband – Hülse maximal 1 kN
Produktart Kabeleinzugwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 814870 20
Kopieren
EAN / GTIN 4044489018206
Kopieren
Herstellernummer 101820
Kopieren
Hersteller KATIMEX CIELKER GmbH, Bahnhofstraße 50, 54584 JUENKERATH, Deutschland, www.katimex.com

Beschreibung

Ausführung:

3 mm starkes Glasfaserband, schubstabil und dennoch hochflexibel; ideal für kompliziertes Kabeleinziehen in bereits belegte Rohre oder bei vielen Rohrbögen.
An beiden Enden verklebte Endhülsen mit Gewinde M5 zur wahlweisen Aufnahme von Federführungsköpfen, Ziehstrümpfen oder Zugösen. Bis Radius 30 mm möglich.

Lieferumfang:

Inklusive Zubehör verliersicher in Kunststoffbox: 2 Federführungsköpfe ⌀ 7 und ⌀ 10 mm, 5 Zugösen, 1 Kabelziehstrumpf für Kabel ⌀ 6 − 9 mm, 5 Endhülsen, 3 Verbindungshülsen, 1 Spezialkleber 3 g, 1 Power Disk.