Nylon-Einziehband, Bandlänge: 10m

Artikel-Nr.: 814862 10
Netto: 12,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Bandlänge 10 m
Belastung Verbindung Einziehband – Hülse maximal 1,1 kN
Produktart Kabeleinzugwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 814862 10
EAN / GTIN 9120045472530
Herstellernummer 13115 M6

Beschreibung

Ausführung:

4 mm starkes Kunststoff-Einziehband, besonders schmiegsam, sehr abriebfest und elektrisch nicht leitend. Das Material ist knickfest, formstabil und gleitet sehr gut.
Band aus Nylon. Ein Ende verpresst mit Spiralwelle und Zugöse; ein Ende verpresst mit Zugöse.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb