Rohr-Reinigungsapparat POWER SPIN, Typ: 1

Artikel-Nr.: 814841 1
Netto: 118,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Wellenlänge 7,6 m
Wellen-⌀ 6,3 mm
Antrieb maschinell Bohrmaschine mit variabler Drehzahl
Antrieb manuell Handkurbel
passend für Rohr-⌀ 12,6 mm - 40 mm
Produktart Rohrreinigungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 814841 1
EAN / GTIN 095691570437
Herstellernummer 57043

Beschreibung

Ausführung:

Der RIDGID Power Spin ist das perfekte Werkzeug zur Reinigung verstopfter Abflussrohre.

Verwendung:

Für Abflussrohre von ⌀ 12,6 – 40 mm. Ein- und Ausdrehen der Spirale mit der Handkurbel oder mit einer Bohrmaschine mit variabler Drehzahl (nicht im Lieferumfang enthalten). So kann die Drehzahl auf bis zu 500 U/min für zusätzliche Kraft erhöht werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb