Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rollgabelschlüssel mit Griffhülle, ganze Länge: 450mm

Artikel-Nr.: 813960 450

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 450 mm
maximale Schlüsselweite 55 mm
ganze Länge 18 Zoll
Maulstellung 22 Grad
funkenfrei nein
Skalierung ja
Griffhülle ja
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 813960 450
Herstellernummer 813960 450

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form mit Doppel-T-Profilschaft (verchromt). Maulstellung 22°. Gesenkgeschmiedet und gehärtet. Mit Skalierung am Maul.
Mit rutschhemmender Griffhülle.

Norm:

DIN 3117

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb