• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffkasten, leer 7301 550mm x 81mm x 66mm

Artikel-Nr.: 81370002
Netto: 20,24 €
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 81370002
EAN / GTIN 4018754155590
Herstellernummer 81370002
L-Nummer L60010 2885

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum sicheren Aufbewahren und Transportieren von Drehmomentschlüsseln (Einlagen bitte separat bestellen)
  • Lieferung ohne Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 66 mm
  • Länge mm (L): 550 mm
  • passend zu Nr.: 712R/6; 713R/6; 714/1-10; 721/5-20 Quick; 730/5-20 Quick; 730/5-20 Fix; 730N/5-20; 730D/10
  • Gewicht: 425 g
  • Gewicht kg: 0.425 kg
  • Breite mm (b): 81 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb