• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Garniturenkasten 454mm x 253mm x 64mm

Artikel-Nr.: 81271034
Netto: 37,70 €
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 81271034
EAN / GTIN 4018754258215
Herstellernummer 81271034
L-Nummer L60010 5686

Beschreibung

Beschreibung:

  • besonders belastbar dank der Verwendung von robustem ABS-Kunststoff
  • die Form erlaubt sicheres Stapeln, der Tragegriff einen komfortablen Transport
  • passgenaue, chemikalienbeständige PE-Hartschaumeinlage verhindert Klappern und Verrutschen
    • Ersatzverschluss: 89931002

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 64 mm
  • Länge mm (L): 454 mm
  • Gewicht: 930 g
  • Gewicht kg: 0.930 kg
  • Breite mm (b): 253 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb