• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Garniturenkasten 413mm x 225mm x 64mm

Artikel-Nr.: 81271013
Netto: 39,42 €
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
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 81271013
    EAN / GTIN 4018754258192
    Herstellernummer 81271013
    L-Nummer L60010 6371

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • besonders belastbar dank der Verwendung von robustem ABS-Kunststoff
    • die Form erlaubt sicheres Stapeln, der Tragegriff einen komfortablen Transport
    • passgenaue, chemikalienbeständige PE-Hartschaumeinlage verhindert Klappern und Verrutschen
    • Ersatzverschluss: 89931002

    Merkmal:

    • Höhe mm (h): 64 mm
    • Länge mm (L): 413 mm
    • Gewicht: 784 g
    • Gewicht kg: 0.784 kg
    • Breite mm (b): 225 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb