• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tasche f.große Drehmomentschlüssel L.1030mm B.90mm H.50mm

Artikel-Nr.: 81231100
Netto: 56,12 €
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 81231100
EAN / GTIN 4018754280636
Herstellernummer 81231100
L-Nummer L60010 6241

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum sicheren Aufbewahren und Transportieren von großen Drehmomentschlüsseln

Merkmal:

  • Höhe mm (innen): 40 mm
  • Breite innen: 80 mm
  • Länge innen: 1000 mm
  • für DMS Nr.: 714/65; 730/65 Quick; 730II/65 Quick; 730N/65; 730NII/65; 730/65 Fix; 730II/65 Fix; 730D/65; 730DII/65
  • Höhe mm (h): 50 mm
  • Länge mm (L): 1030 mm
  • Nr.: TWBE 65
  • passend zu Nr.: 714/65; 730/65 Quick; 730II/65 Quick; 730N/65; 730NII/65; 730/65 Fix; 730II/65 Fix; 730D/65; 730DII/65
  • Gewicht: 670 g
  • Breite mm (b): 90 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.