• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rolltasche L.290mm B.80mm H.30mm

Artikel-Nr.: 81231040
Netto: 18,72 €
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 81231040
EAN / GTIN 4018754323432
Herstellernummer 81231040
L-Nummer L60010 7485

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
  • Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
  • Sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf

Merkmal:

  • Anzahl Fächer: 5
  • Höhe mm (h): 30 mm
  • Länge mm (L): 290 mm
  • Gewicht: 138 g
  • Breite mm (b): 80 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb