• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen 95/8 PRO 8 Schubl. 496 x 827 x 1020 mm anthrazit, RAL 7016

Artikel-Nr.: 81200166
Netto: 1.368,51 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 81200166
EAN / GTIN 4018754334698
Herstellernummer 81200166

Beschreibung

Beschreibung:

dreistufiges Sicherheits-Konzept:
  • 1. Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
  • 2. Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
  • 3. Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich.
    • Edelstahlgriff mit verstärkter Korpusanbindung
    • umlaufender Rammschutz mit Aufpralldämpfung
    • dicht verschweißte widerstandsfähige Arbeits- und Ablagefläche sowie Abschlussblende aus Edelstahl
    • öl- und säurebeständige, kugelgeführte Leichtlaufräder (Rollen-D.125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
    • Papierrollen- und Spraydosenhalterung inklusive
    • 8 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz RAL 9005) mit Vollauszug und Kugelkäfigführung
    • beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
    • ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen

Merkmal:

  • Anzahl Schubladen: 8
  • Tragfähigkeit: 750 kg
  • Schubladen-Traglast: 30 kg
    45 kg
  • Schubladen-Innenmaße: 528 x 346 x 75 mm (7x)
    528 x 346 x 134 mm (1x)
  • Farbkürzel: RAL 7016; RAL 9005
  • Farbe: anthrazit, RAL 7016; schwarz RAL 9005
  • Höhe mm (h): 1020 mm
  • Länge mm (L): 496 mm
  • Nr.: 98/8 A PRO
  • Gewicht kg: 71.500 kg
  • Breite mm (b): 827 mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.