• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen TTS 93/6 R 6 Schubl. 481 x 877 x 1000 mm rot, RAL 3020

Artikel-Nr.: 81200155
Netto: 1.131,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Werkstattwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 81200155
    EAN / GTIN 4018754333080
    Herstellernummer 81200155

    Beschreibung

    Beschreibung:

    zweistufiges Sicherheitskonzept:
    • 1. Zentralverriegelung durch Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
    • 2. Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
      • 2 Fahrgriffe
      • umlaufender Rammschutz
      • strapazierfähige Kunststoffablageplatte aus ABS mit Fächern für Kleinteile
      • öl- und säurebeständige Leichtlaufräder (D.125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
      • beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z.B. für größere Werkzeuge
      • ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen
      • 6 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz, RAL 9005) mit Vollauszug (370 mm) und Kugelkäfigführung
      • mit Papierrollenhalter
      kombinierbar mit der Werkzeugtruhe Nr. 93 TOP BOX

    Merkmal:

    • Anzahl Schubladen: 6
    • Tragfähigkeit: 500 kg
    • Schubladen-Traglast: 30 kg
      30 kg
      45 kg
    • Schubladen-Innenmaße: 530 x 351 x 68 mm (4x)
      530 x 351 x 145 mm (1x)
      530 x 351 x 198 mm (1x)
    • Farbkürzel: RAL 3020; RAL 9005
    • Farbe: rot, RAL 3020; schwarz RAL 9005
    • Höhe mm (h): 1000 mm
    • Länge mm (L): 481 mm
    • Nr.: 93/6 R
    • Gewicht kg: 57.000 kg
    • Breite mm (b): 877 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb