{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bandbreite | 22 mm | |
ganze Länge des Schaftes | 236 mm | |
Spannweite-⌀ | 200 mm | |
Bandlänge | 600 mm | |
Werkstoff Band | rutschfestes Gummigewebe | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 811390 22/600 | |
EAN / GTIN | 4018754048137 | |
Herstellernummer | 76500001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Bandschlüssel, Bandbreite / Bandlänge: 22/600mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
306 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.263 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
749 Stück sofort lieferbar
|
|
Bandbreite | 22 mm | 27 mm | 20 mm | 25 mm |
Bandlänge | 600 mm | 930 mm | 600 mm | 820 mm |
Spannweite-⌀ | 200 mm | 230 mm | 160 mm | 220 mm |
Werkstoff Band | rutschfestes Gummigewebe | rutschfestes Gewebe | rutschfestes Gummigewebe | rutschfestes Gummigewebe |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange |