• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radnabenabzieher Abzugshaken

Artikel-Nr.: 8111220
Netto: 36,33 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8111220
EAN / GTIN 4036976103670
Herstellernummer 8111220
L-Nummer L60160 5680

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Lochkreisdurchmesser bis 250 mm, ab Ø 100 mm bei 4 Loch, ab Ø 120 mm bei 5 Loch
  • Schonung der Radbolzen durch drehbare und daher immer plan aufliegende Muttertaschen für Ø 22 mm und passenden Reduzieradapter Ø 14 und 18 mm
  • Einfache Handhabung
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel No. 1.06/HSP2
  • No. 1.61/H = Ersatzhaken

Merkmal:

  • Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP2
  • Lochkreisdurchmesser Text: bis 250 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Reduzieradapter vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb