• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug-Trolley leuchtgelb

Artikel-Nr.: 81091301
Netto: 694,41 €
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
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 81091301
    EAN / GTIN 4018754240128
    Herstellernummer 81091301
    L-Nummer L60010 5296

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • extrem robuster und belastbarer Werkzeug-Trolley aus Polypropylen für den professionellen Einsatz
    • 5 leicht entnehmbare, mit transparentem Deckel verschließbare Schubladen mit Auszug-Stopp in 3 verschiedenen Höhen
    • Schubladen können in beliebiger Reihenfolge eingeschoben werden
    • mit einem oberen und einem vorderen, abnehmbaren Deckel
    • der obere Deckel ist zur sicheren Fixierung der Werkzeuge mit Noppenschaum ausgekleidet
    • 1 herausnehmbare Ablage mit 2 Griffen und 2 transparente Schubladendeckel unter dem oberen Deckel
    • Schubladen durch transparenten Deckel als separate Werkzeugbox nutzbar
    • individuelle Beschriftungsmöglichkeiten des Koffers und der Schubladen
    • 2 leicht laufende Doppelrollen an der Teleskopgriffseite
    • für den aufrechten Transport auf 4 Rädern umrüstbar mit Rädersatz R 13217 (bitte separat bestellen)
    • ausziehbarer Teleskopgriff für leichten Transport
    • 2 seitliche Tragegriffe
    • resistent gegen Skydrol, Aceton, Benzin und Hydrauliköle
    • 60 kg Tragkraft
    • durch Vorhängeschloss an 3 Positionen verschließbar
    • auch in IP67 Ausführung erhältlich (6 Schubladen, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm). Zusätzliche Verschlüsse und Dichtungen schützen vor Wasser und Staub. Ein spezielles Ventil sorgt für den Druckausgleich
    • auch mit rundum reflektierender Folie lieferbar (5 Schubladen, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), für erhöhte Sicherheit bei Arbeiten in dunkler Umgebung
    • individuelle Koffervarianten auf Anfrage

    Merkmal:

    • Farbe: leuchtgelb
    • Höhe mm (h): 455 mm
    • Länge mm (L): 381 mm
    • Nr.: 13217 LGE
    • Gewicht: 15600 g
    • Gewicht kg: 15.640 kg
    • Breite mm (b): 581 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb