• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tragekasten 13216/4 510mm x 230mm x 415mm

Artikel-Nr.: 81091004
Netto: 704,44 €
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 81091004
EAN / GTIN 4018754180554
Herstellernummer 81091004
L-Nummer L60010 3492

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 4 Schubladen, einem Fach unter dem Deckel, Sicherheitsschloss und stabilem Aluminium-Strukturblech auf dem Deckel
  • breite, gefederte, kunststoffummantelte Tragegriffe seitlich
  • hochwertiges, stabiles Gleitschienensystem mit Vollauszug
  • leicht herausnehmbare Schubladen
  • individuelle Bestückung des Lochblechs mit Federklammern Nr. 8050

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 415 mm
  • Länge mm (L): 510 mm
  • Gewicht: 14000 g
  • Gewicht kg: 14.000 kg
  • Breite mm (b): 230 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb