{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 315 mm | |
Spannweite | 55 mm | |
Rohr-⌀ | 1 Zoll | |
Maulwinkel | 45 Grad | |
Ausführung Griff | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen | |
Herstellverfahren | ganz geschmiedet | |
Vergütung Maul | induktiv gehärtet | |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | |
schwedische Form | ja | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 810700 1 | |
EAN / GTIN | 4005887270900 | |
Herstellernummer | 87115010 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Eckrohrzange 1 Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
231 Stück sofort lieferbar
|
|
ganze Länge | 315 mm | 315 mm |
Maulwinkel | 45 Grad | 45 Grad |
Rohr-⌀ | 1 Zoll | 1 Zoll |
Spannweite | 55 mm | 45 mm |
Vergütung Maul | induktiv gehärtet | induktiv gehärtet |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange |