• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tragekasten 5-teilig 83/09 458mm x 420mm x 200mm

Artikel-Nr.: 81050000
Netto: 81,28 €
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 81050000
EAN / GTIN 4018754051106
Herstellernummer 81050000
L-Nummer L60010 827

Beschreibung

Beschreibung:

  • durch Vorhängeschloss verschließbar

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 200 mm
  • Länge mm (L): 458 mm
  • Gewicht kg: 4.735 kg
  • Breite mm (b): 420 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb