• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SwissGrip Schraubendreher für Schlitzschrauben

Artikel-Nr.: 8100.00-70
Netto: 4,11 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8100.00-70
    EAN / GTIN 7610733089239
    Herstellernummer PB 8100.00-70
    L-Nummer L60060 1327

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • SwissGrip Schraubendreher
    • für Schlitz-Schrauben
    • parallele Spitze, optimale Kraftübertragung, keine Auswurfkraft (kein Cam-Out Effekt)
    • gewölbter Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung
    • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
    • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
    • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
    • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

    Merkmal:

    • Durchmesser: 2.5 mm
    • Für Metallschrauben M: 1.2 mm
    • Ganze Länge Schraubendreher: 140 mm
    • Klingenlänge: 70 mm
    • Profil: für Schlitz-Schrauben
    • Schaufelbreite: 2 mm
    • Schaufeldicke: 0.3 mm

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb